- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック電装
- ナンバー灯 24vのおすすめ人気ランキング
ナンバー灯 24vのおすすめ人気ランキング
2026/03/20更新117件の「ナンバー灯 24v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラック ナンバー灯」、「led ナンバー灯 24v」、「ナンバー灯カバー」などの商品も取り扱っております。
ナンバー灯をLED化!クロームメッキボディ!24V車用。ナンバープレート回りのイメージを変えます
用途電装パーツ電圧(V)DC20~DC26色温度(K)5800材質本体/PC,カバー/樹脂
JB(日本ボデーパーツ工業)LSL-1014AV ECE認証LEDナンバー灯
ECE規格R4カテゴリー2a、2bの認証を取得したLEDナンバーランプです(Approval number : E13□4R00/19□35417□00)。2020年6月15日以降に新規登録車両には、ECE R4の技術基準を満足した番号灯の装着が義務付けになります。本体はABS、レンズはアクリル樹脂を採用し、軽量でコンパクト!。小型で明るいので、室内灯・作業灯・路肩灯などナンバーランプ以外にも使用できます
用途電装パーツ仕様電流値(A)(12V/24V):0.17/0.1(2.2W)型番LSL-1014AV定格入力電圧(V)12/24(DC)LEDCREE1.5W白LED×3光束(Lm)91.8寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)37×150×28関連資料(0.4MB) 専用取付ステー(0.49MB)取扱説明書(0.22MB)
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
JB(日本ボデーパーツ工業)LSL-1009AV LED NOランプ
車検対応型ナンバー灯ステー用LEDナンバーランプです。メーカー車検対応型ナンバー灯ステー(A型、C型、D型、BOX型、A型ダンプ、HM-1型、HM-2型)とセットで取付けた場合、番号灯の技術基準を満たすLEDナンバーランプです。上記ナンバー灯ステーとセットで装着しなくては車検には通りません。各ナンバー灯ステーに装着し配光等の測定を行ない、保安基準適合に発行される「試験成績書」を取得しておりますので必要に応じて提示をお願い致します
用途電装パーツ材質本体ケース:ABS/クロームメッキ、レンズ:PMMA、スペーサー:EPDM、配線ブッシュ/保護チューブ:PVC、配線:UL1050/AWG20電流(A)12V時/0.18、24V時/0.095定格消費電力(W)3入力電圧(V)DC12/24対応環境負荷物質:ELV指令(SOC4)対応使用環境温度(℃)-40~50実効値(W)2.2入力電圧許容範囲(V)DC10~40寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)44.5×194×50LED使用数(個)CREE1.5W×2ホワイト/ライセンス品防水性IP65
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
定格電圧(V)24長さ(mm)200幅(mm)69タイプバス用LED使用数(個)5
1個
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
KIJIMA(キジマ)ライセンスランプ ホワイトLED マイナス115-0アジャスト
フェンダーレスKIT(315-038/315-039)に付属しているライセンスランプの単品販売。0°-115°で調整ができ、狭いスペースへの取り付けでも広 い照射設定ができます。
1個
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
照射角度・照射範囲ともに、道路運送車両の保安基準に準じた安心仕様のLEDナンバー灯。高輝度白色LEDを使用しており、後方からの視認性も抜群です。
1個
¥4,498税込¥4,948
3日以内出荷
LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC24V車専用寸法(mm)Φ19×38定格電力(W)1.5LED使用数(個)5
Made in Japanの高品質商品です。
ライセンス、パーキング、ストップランプに使用できます。
シングル球でクリアで10個入りパックです。
用途ポジション、ライセンス、パーキングランプ適合タイプシングル球
LEDタイプの自動車用電球です。
白熱電球の24V12WG18などと交換して使用できます。
上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいライセンス球用LED電球です。
ナンバーランプを美しい白の光ではっきりきれいに映し出します。
対応電源電圧は24Vのトラック用タイプです。
口金BA15Sタイプ。
用途自動車電球の24V12WG18BA15Sなどと取り替えて使用します。適正電圧(V)DC24光色白色口金BA15S寸法(幅W×高さH)(mm)18×36防塵防水性能IP65配光角度(°)300明るさ(Lm)120LED使用数(個)12RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
5このLEDバルブを使用し、上面をテープで貼るタイプです。
プラボディー・プラレンズで変色などの経年変化にも強く品質向上しました。
付属品両面テープ寸法(mm)15×68.5×11LED使用数(個)5
1個
¥2,698税込¥2,968
4日以内出荷
LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。ノーマル電球(24V12W)と比べ、約1/12の消費電力を実現。
高さ(mm)38タイプ24V専用シングル球寸法(Φmm)19消費電流(mA)約30
超高輝度SMD6個搭載し、路肩を明るく照らします。
雪道や雨天時に確認しやすいよう、両端にカラーLEDを搭載したモデルもラインナップしました。
用途電装パーツ寸法(mm)202×72×高さ35定格DC24V時・約170mA
定格電圧(V)24長さ(mm)200幅(mm)69タイプバス用電力(W)25フレーム色白
1個
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。
用途トラックの荷台や夜間作業の照明に付属品取付ネジ材質本体:アルミニウム、 ステー等:ステンレス形状角型寸法(mm)160×45質量(g)196タイプ12V/24V共用色温度(K)7000防塵防水性能IPX8材質(レンズ)樹脂動作電圧DC10-30V明るさ(Lm)1440照射角45°LED使用数(個)6関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)防水保護等級IPX8
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
JB(日本ボデーパーツ工業)防水C付 LSL-1014 AV ECE認証 LEDナンバー灯
ナンバーランプの配線をコネクター化。専用ハーネス(掲載の関連商品案内参照)を使用することによって、ナンバーランプ取付時の配線・防水処理作業が短縮でき、工数削減に繋がります。ECE規格R4カテゴリー2a、2bの認証を取得したLEDナンバーランプの防水コネクター仕様。Approval number : E13*4R00/19*35417*00。2020年9月15日以降の新規登録車両には、ECE R4の技術基準を満した番号灯の装着が義務付けになります
用途電装パーツ品番JB品番:9893344C電流(A)12V時:0.17/24V時:0.1消費電力(W)2.2入力電圧(V)DC12/24LED色ホワイト使用環境温度(℃)-20~50入力電圧許容範囲(V)DC10~40光束(Lm)91.8LED使用数(個)CREE社製 1.5W 3個搭載関連資料(0.63MB) (0.49MB)防水性IP65
1個
¥3,698税込¥4,068
当日出荷
ボディーがラバーの為曲面にも対応しておりあらゆる場所に対応できます。
車検を考慮し、装着時から後方に光源が見えないポジション設計。
寸法(mm)15×40×10LED使用数(個)3











![LED ナンバー灯 (45°ステー付) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono40137404-120404-02.jpg)